- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- オーダー 看板のおすすめ人気ランキング
オーダー 看板のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新227件の「オーダー 看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃アルミ複合板」、「看板」、「アルミ複合板 ブラック」などの商品も取り扱っております。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能材質アルミ複合板厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820印刷片面インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工
1枚
¥16,980税込¥18,678
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面材質スチール鋼板厚さ(mm)0.3外形寸法(mm)550×1510ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390サービス分類オーダー・加工
1個
¥13,980税込¥15,378
12日以内出荷
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容無地材質鉄質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
エスコ品番EA440HA-43材質アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
1個
¥15,400税込¥16,940
4日以内出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アルインコアルミ複合板
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)7.2
住ベテクノプラスチックプラスチック取り板 アルミン 軽量タイプ
衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)耐熱温度(℃)-30~100質量(kg)0.93縦×横×高さH(mm)600×400×6.3TKG品番9-1157-1501TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能材質ターポリン仕様特殊加工:防炎厚さ(mm)0.37耐候性6ヶ月サービス分類オーダー・加工
シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に表示サイズ(mm)W376×H830色シルバー幅(mm)546高さ(mm)1247仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン質量(kg)28.3(注水時)奥行(mm)564面板寸法(W×H)(mm)396×853
1枚
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
エスコ品番EA440HA-34
1個
¥5,930税込¥6,523
当日出荷
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。
屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面材質POP用発泡パネル厚さ(mm)5外形寸法(mm)860×1650ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500サービス分類オーダー・加工
1個
¥13,980税込¥15,378
12日以内出荷



















![たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31302103-240509-02.jpg)